ビクトリノックス
ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引)
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
385
質量(g)
130
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
1.7
EBM品番
7348300
刃渡り(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286946
5.4403
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください