ビクトリノックス プロフェッショナル 皮ハギ

ビクトリノックス プロフェッショナル 皮ハギ - ビクトリノックス
(1件のレビュー)
材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)256質量(g)119耐熱温度(℃)150背厚(mm)2.2EBM品番7348600刃渡り(cm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
272869555.7803
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27286955
2021-03-22
用途: 動物解体
その他業種

イノシシ、タヌキ、アライグマの解体に使用しています
それまでキャンピングナイフ、100均の包丁を使用していましたが、皮剥と名前がつくだけに相当皮剥が楽になりました
間違って皮を傷つけることなく毛皮を回収できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする