ビクトリノックス
ビクトリノックス プロフェッショナル サーモンナイフ
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
440
質量(g)
107
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
1.2
EBM品番
7348400
刃渡り(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286989
5.4623
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください