ビクトリノックス
ビクトリノックス プロフェッショナル ウェーブスライサー
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27287007
30cm
7348100
30
430
140
1.6
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
27286998
25cm
7348000
25
385
138
1.5
¥
5,800
取扱い終了
27287016
36cm
7348200
36
485
158
1.8
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください