曜日別特売

ビクトリノックス FCシェフナイフ

ビクトリノックス FCシェフナイフ - ビクトリノックスビクトリノックス FCシェフナイフ - ビクトリノックスビクトリノックス FCシェフナイフ - ビクトリノックスビクトリノックス FCシェフナイフ - ビクトリノックス
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)90寸法(cm)19耐熱温度(℃)100背厚(mm)2刃渡り(cm)19内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27287043-グリーン6911300
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27287059-ピンク6911310
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27287068-イエロー6911320
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27287077-オレンジ6911330
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする