ビクトリノックス FC三徳庖丁プラス

ビクトリノックス FC三徳庖丁プラス - ビクトリノックスビクトリノックス FC三徳庖丁プラス - ビクトリノックスビクトリノックス FC三徳庖丁プラス - ビクトリノックスビクトリノックス FC三徳庖丁プラス - ビクトリノックス
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)295質量(g)108耐熱温度(℃)100背厚(mm)2刃渡り(cm)17内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27287086-グリーングリーン6911340
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27287095-ピンクピンク6911350
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27287104-イエローイエロー6911360
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27287113-オレンジオレンジ6911370
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする