ビクトリノックス
ビクトリノックス FCブレッドナイフ
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
342
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
3
刃渡り(cm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27287129
-
グリーン
グリーン
6911380
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
27287138
-
ピンク
ピンク
6911390
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
27287147
-
イエロー
イエロー
6911400
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
27287156
-
オレンジ
オレンジ
6911410
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください