ビクトリノックス
ビクトリノックス パーリングナイフ
(1件のレビュー)
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
190
質量(g)
21
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
1.1
刃渡り(cm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27287183
6.7603E
BK 8cm
6921420
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27287199
6.7601E
RD 8cm
6921430
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください