曜日別特売

堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付

堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付 - 青木刃物製作所堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付 - 青木刃物製作所堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付 - 青木刃物製作所
材質モリブデン鋼内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
刃渡り(cm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
272885832004319.5cm19.5853003201.296
26,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
272885992004421cm21953104801.897
30,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
272886082004522.5cm22.51103255201.897
34,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする