フォーエバー
チタンハニーナイフ
種別
10cm
材質
刃部:チタン合金、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
210
質量(g)
38
背厚(mm)
1
EBM品番
7830200
刃渡り(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27288635
TH-10
¥
7,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください