フォーエバー
銀チタン 牛刀庖丁
種別
21cm
全長(mm)
350
質量(g)
87
背厚(mm)
1.9
EBM品番
3832200
刃渡り(cm)
21
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27288696
HF-22
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください