フォーエバー
銀チタン 刺身庖丁
種別
21cm
全長(mm)
350
質量(g)
100
背厚(mm)
2.3
EBM品番
3287800
刃渡り(cm)
21
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27288705
GS-22
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください