銀チタン 三徳庖丁

銀チタン 三徳庖丁 - フォーエバー銀チタン 三徳庖丁 - フォーエバー銀チタン 三徳庖丁 - フォーエバー
(1件のレビュー)
材質刃部:銀含有チタン合金、ハンドル:抗菌、耐熱ポリプロピレン背厚(mm)1.2内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27288757GHT-1414cm26561383260014
6,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
27288766GHT-1616cm28070383250016
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
27288775GHT-1818cm30069383240018
8,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27288766
2020-02-28
用途: 漁船で使用する

漁船で使用するためさびにくい、包丁がほしかった、さびにくくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする