レーベン販売
ののじ かぼーちょうプロ21
材質
モリブデンバナジウム+軟質ステンレス
全長(mm)
325
質量(g)
215
背厚(mm)
1.6
EBM品番
1850700
刃渡り(cm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27288888
LUK-021
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください