新越ワークス(Three Snow)
TS パン切ナイフ パンきり専科
(1件のレビュー)
材質
刃:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂
背厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27288924
31965
大
420
40
7045400
30
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
27288933
31966
小
340
90
7045500
21.5
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください