サンクラフト
パティシエール ケーキ・パン切りナイフ
材質
刃部:SUS420J2ステンレス、ハンドル:天然木ウレタン仕上
全長(mm)
300
質量(g)
52
背厚(mm)
1
EBM品番
8270600
刃渡り(cm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27288958
PP-539
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください