曜日別特売

秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁

秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 - 田中一之刃物製作所秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 - 田中一之刃物製作所秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 - 田中一之刃物製作所秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 - 田中一之刃物製作所秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 - 田中一之刃物製作所
(1件のレビュー)

播州三木にて代々鍛冶職一筋。
四代目 田中誠貴さんの作る包丁は、手打ち本鍛造により一丁一丁丹精を込めて鍛えられ、機械で作られた包丁とは違う表情があり、心惹かれる趣があります。
伝統を受け継ぎながらも、刃物への研究を怠らず、より質の高い包丁を造ることを日々追求しています。そうして生み出された一丁は、品質の高さと斬新なデザインで国内・国外から人気があり、手にした方を必ず満足させてくれるでしょう。
【商品特長】日本の最高級刃物鋼”青紙2号”を手打鍛造。

用途【柳刃包丁】魚の切り身などを薄く刺身に引くのに最適です。種類柳刃包丁材質(柄部)プラ柄材質(刃)青紙2号内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27696114-270
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
27696096-210
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
27696105-240
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
27696123-300
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27696105
2022-12-23
用途: 魚の調理で使用

魚釣りで、釣った魚を刺身にしたりするのに使用。素人が使用するには十分な品質です。錆びるので手入れは必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする