誠貴作 積層鋼 V金10号 牛刀

誠貴作 積層鋼 V金10号 牛刀 - 田中一之刃物製作所誠貴作 積層鋼 V金10号 牛刀 - 田中一之刃物製作所誠貴作 積層鋼 V金10号 牛刀 - 田中一之刃物製作所誠貴作 積層鋼 V金10号 牛刀 - 田中一之刃物製作所誠貴作 積層鋼 V金10号 牛刀 - 田中一之刃物製作所誠貴作 積層鋼 V金10号 牛刀 - 田中一之刃物製作所誠貴作 積層鋼 V金10号 牛刀 - 田中一之刃物製作所

播州三木にて代々鍛冶職一筋。
四代目 田中誠貴さんの作る包丁は、手打ち本鍛造により一丁一丁丹精を込めて鍛えられ、機械で作られた包丁とは違う表情があり、心惹かれる趣があります。
伝統を受け継ぎながらも、刃物への研究を怠らず、より質の高い包丁を造ることを日々追求しています。そうして生み出された一丁は、品質の高さと斬新なデザインで国内・国外から人気があり、手にした方を必ず満足させてくれるでしょう。
【商品特長】片側8層の積層鋼を手打鍛造。一丁一丁表情が異なる積層構造特有の模様は、同じものはできずあなただけの一丁となります。柄は高級家具材に用いられる『ウォルナット』を使用。落ち着いた色合いと重厚な木目は非常に美しく、木質は重硬で衝撃に強く耐久性も優れています。

用途【牛刀】刃が長く幅が狭く、筋などの切りにくいものを切るのにも優れている包丁です。先が細くなったタイプですので、肉を細かく切ったり魚を開くなどに最適です。種類牛刀材質(柄部)ウォルナット柄材質(刃)V金10号内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27696184-210
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
27696193-240
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする