貝印
関孫六 木蓮 三徳
繊細な切れ味を可能にしました。
刃渡り(mm)
165
質量(g)
170
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
ステンレス複合材
サイズ(mm)
292×46×17
アズワン品番
65-1222-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27679628
000AE5156
¥
7,380
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください