曜日別特売

龍治オールステンレス菜切

龍治オールステンレス菜切 - 下村工業
(1件のレビュー)

軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。

刃渡り(mm)165材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)300質量(g)145板厚(mm)2アズワン品番64-3247-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29222708RYO-102
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29222708
2023-12-04
用途: キャベツや白菜切
ラッキーハート吉川不動産業

これから購入して白菜やキャベツ、タマネギを切るて見る。軽くて錆びないのが良いので手入れがらくこれから使用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする