下村工業
龍治オールステンレス三徳
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
170
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)
305
質量(g)
135
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-3247-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29222717
RYO-101
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください