ののじ
ののじUDザク切り包丁
エッグシェルグリップ採用。
角の無い自然なグリップで長時間の調理作業でも疲れにくいです。
刃渡り(mm)
180
材質
刃部:モリブデン鋼、柄:TPO樹脂
質量(g)
140
柄長さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29223846
LUZ-P018B 青
64-3248-49
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29223855
LUZ-P018R 赤
64-3248-50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください