下村工業
龍治カラーグリップ三徳
食材に合わせて使い分けHACCP対応です。
エラストマー抗菌ハンドル一体構造です。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
170
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、柄:抗菌剤入りエラストマー樹脂
全長(mm)
310
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29224704
RYC-11P ピンク
64-3249-36
¥
4,500
取扱い終了
29224713
RYC-11R レッド
64-3249-37
¥
4,500
取扱い終了
29224729
RYC-11Y イエロー
64-3249-38
¥
4,500
取扱い終了
29224738
RYC-11G グリーン
64-3249-39
¥
4,500
取扱い終了
29224747
RYC-11BL ブルー
64-3249-40
¥
4,500
取扱い終了
29224756
RYC-11W ホワイト
64-3249-41
¥
4,500
取扱い終了
29224765
RYC-11B ブラック
64-3249-42
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください