ビクトリノックス
ステーキ&ピッツァナイフ
ブレードが先にむかって絶妙な角度で反り上がっているので食材がきれいに最後までカットできます。
刃渡り(mm)
120
材質
刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
233
質量(g)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29225115
6.7931.12-X1 レッド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29225124
6.7933.12-X1 ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29225133
6.7936.12L4-X1グリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
29225149
6.7936.12L5-X1 ピンク
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29225158
6.7936.12L8-X1 イエロー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
29225167
6.7936.12L9-X1 オレンジ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください