サンクラフト
木鞘付フルーツナイフ
刃渡り(mm)
95
材質
刃部:ステンレス鋼、柄:天然木、サヤ:天然木、口金:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29225596
428
剣型
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
29225605
429
角型
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください