MVオールステンレス 三徳包丁

MVオールステンレス 三徳包丁 - 兼定
(1件のレビュー)

刃柄が一体化なので清潔。モリブデンを使用する事により焼き入れ強度や粘り強さを高める事が出来ます。また、バナジウムを使用する事により硬度・耐摩耗性・耐食性・靱性に優れている ので切れ味抜群です
研ぎ直し可能。食洗器洗浄対応。

用途野菜・肉・魚など、幅広く使える。刃長(mm)162材質(刀身)ステンレス(モリブデン鋼)全長(mm)290質量(g)119材質(ハンドル)ステンレス(SU304相当)アズワン品番64-4069-07背厚(mm)0.7~2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31446163-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-02
用途: 調理作業時 野菜、肉、魚などの切り込み時
その他業種

友達や家族、プレゼントする前に、砥石で、中砥石から仕上げ砥石で磨いてプレゼントしました。凄く喜んで下さいました。プレゼントしてから三週間毎日使ってるけど、まだ 良く切れるとの事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする