下村工業
角馬9000薄刃庖丁
プロも満足。優れた切れ味
最終工程まで完全水砥刃付。
切れ味、持続性に優れている。
刃先角度が鋭角のため、切込みに優れている。
刃渡り(mm)
165
材質
刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼
全長(mm)
290
質量(g)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43412697
TU-9002
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください