曜日別特売

角馬6000 出刃庖丁

角馬6000 出刃庖丁 - 下村工業

切れ味の良い本研刃付。
柄は耐水性に優れた黒強化積層合板を使用している。

刃渡り(mm)150材質刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼全長(mm)280質量(g)190内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43412855TU-6005
4,200
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする