曜日別特売

もち切り・すいか包丁

もち切り・すいか包丁 - 下村工業
(5件のレビュー)

刃渡り30cmの大型庖丁。
西瓜などの大き目の野菜を切るのに便利。
固いお餅を切り分けるのに便利な補助プレート付。

材質ステンレス刃物鋼寸法(mm)17×441×70質量(g)260内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43412916MSH-01
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: スイカのカットに
農・林・水産業

今まで調理用の包丁でスイカをカットしていましたが、スイカに対してサイズが短いため半分カットに苦戦。専用のスイカ包丁はスッパと切れて切り口がきれいで専用包丁の実力に感激

対象商品 : 43412916
2023-09-08
用途: 家庭での餅切り
製造業

実家でついた餅をカットするために贈りました。これまで菜切り包丁で何度も切っていたところを1度に切れるため、作業スピードが向上し、切断面もきれいになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 43412916
2022-08-13
用途: 鏡餅開き スイカ切り かな?
サービス業

やはり楽に真っすぐ切れますね
今迄 普通の料理包丁で無理やり切っていたが早く使うべきでした。
安全なので・・

1が参考にしています
対象商品 : 43412916
2022-01-14
用途: 餅切りに使用
建設業・工事業

いつもより、楽に早く餅切りが終わりました。購入して良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 43412916
2021-01-05
用途: 正月用の餅切に使用
その他業種

この近年探していました。見つけ早速の注文、間に合うかと心配しました。
パッケイジからだして、使用には初めてのこと緊張しました。使用してみると使い安いし、餅のかたさに合って一回で切れました。もっと早く知ればよかったです。息子もはじめてのこと、楽しんでました。夏のスイカ切りが楽しみですこれは家族の一言です。ありがとう御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする