セフティ パン切ナイフ

セフティ パン切ナイフ - 下村工業
(4件のレビュー)

ふわふわのパンも綺麗に切れる。
波刃のパンスライサー。

刃渡り(mm)215材質刀身素材:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)350質量(g)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43413047SFK-04
1,200
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: パン切り
製造業

いきなりに食いつくようにパンがスパッと切れてびっくり!!
この安さで?

対象商品 : 43413047
2023-10-23
用途: パンやスポンジケーキのカットに
サービス業

長さがあるので、スポンジケーキや食パンをスライスするのに重宝しています。スポンジスライサー補助具と一緒に使うと高さが揃ってきれいにカットできます。
タルトなどの固めの生地をカットするときにも活躍。お菓子やパン作りには欠かせません。

対象商品 : 43413047
2022-05-25
用途: 柔らかなパンを切るのに使用
運輸・通信業

今まで普通包丁で切っていたが、パンがつぶれてしまいます。このナイフは長さも215mmあり、切れ味抜群です。もっと早く買えば良かったw。

対象商品 : 43413047
2020-07-01
用途: 食パン切り
自動車・二輪車・自転車関連業

今までに使っていたパン切り包丁がキレなさすぎたのか、今回購入したパン切り包丁は凄い切れ味に感じます。食パンの断面がお店のスライサーで切ったかの様にサラッとしています。安いのに素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする