下村工業
レッツクック 子供用庖丁
かわいくて使いやすいミドルサイズ。
小さい手でもしっかり握れるハンドル構造。
刃先を丸くした安心設計。
刃渡り(mm)
130
材質
刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
235
質量(g)
70
耐熱温度(℃)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43413363
LTK-01
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください