曜日別特売

UN-RYU URUSHI三徳包丁

UN-RYU URUSHI三徳包丁 - 下村工業

日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。
刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用、硬度が高く長切れする。
仕上げは職人が手仕上げで研いだ本格的な刃付けが施してある。
FD漆塗装が日本古来の漆感覚の肌合いのハンドル。
製造は包丁の産地、新潟県三条市。

刃渡り(mm)165材質33層スウェーデン鋼(硬度HRC58±2)/18-8ステンレス(FD漆塗装)全長(mm)300質量(g)約120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43413695UNR-201
20,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする