パール金属
スマイルKids子ども用包丁
小さな手でもしっかり握れる丸型ハンドル。
材質
刀身:ステンレス鋼、刃の形状:両刃、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
235×40×13
質量(g)
80
柄長さ(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016395
F-2382
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください