パール金属
ベーカリーウェーブナイフ220
ふわふわの焼きたてパン・皮の硬いフランスパン・サンドイッチもきれいにカットできます。
すべりにくいエラストマーコーティングのハンドル。
材質
刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル:ポリプロピレン(表面:熱可塑性エラストマー)
質量(g)
82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×40×15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016876
F-2384
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください