曜日別特売

関孫六 コンパクトナイフ サヤ付き

関孫六 コンパクトナイフ サヤ付き - 貝印

果物の調理に使いやすい設計の切れ味良いコンパクトな包丁。りんごが簡単に二つ割りできる刃渡り120mm。
包丁と同じ本格刃付け、研ぎ直し可能。
サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。
収納やアウトドア・バーベキューなどへの携帯に便利なサヤ付き。
食器洗い乾燥機OKです。日本製。

材質ハイカーボンステンレス刃物鋼 柄、サヤ/ポリプロピレン質量(g)95耐熱温度(℃)柄、サヤ/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.8×1.3アズワン品番65-1223-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45977165DH3342
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする