アークランドサカモト
PRO SERIES サヤ付 フルーツナイフ
手に心地よい、あたたかなウッディ感触です。サヤ付きですので安全に収納でき、ホコリもつかず衛生的。すっきりシンプル。
用途
フルーツのカットに
仕様
サヤ付
長さ(mm)
サヤ収納時:約215
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-3663-95
内容量
1丁
注意
※無理にこじったり、固いものを切ったりすると刃先が欠けたり曲がったりすることがあります。ご使用後は柔らかい布かスポンジに洗剤をつけて洗浄してから、湿気を残さないように収納ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524548
PS1302
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください