アークランドサカモト
ステンレス製 万能オイスターナイフ ツバ付鋲付
ステンレス製の万能オイスターナイフです。ステンレス製でサビにくく、お手入れが簡単です。ツバ付で安全です。
用途
万能オイスターナイフ
刃長(mm)
約95
仕様
ツバ付、鋲付
幅(mm)
ツバ:約33
ハンドル径(Φmm)
約30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532957
KC-47
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください