アークランドサカモト
長雲斎 堺産 包丁
魚(刺身)向けの包丁です。刃幅が広い為、骨の無い上身や、ごく細かい小骨のある魚等、おろした身が剥がれやすいように作られております。柄は交換が可能です。
用途
左利き用の魚(刺身)向けの包丁
刃渡り(mm)
240
仕様
研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
約105
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
×
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533483
PR4112
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください