曜日別特売

長雲斎 堺産 包丁

長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。

用途左利き用の魚、肉向けの包丁刃渡り(mm)150仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状片刃柄長さ(mm)約95使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533499PR4111
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50533499
2021-03-24
用途: 魚をさばく時
サービス業

いつも、右利き用の出刃包丁を使用していましたが、私は、左利きなのでうまく魚をさばきにくくて困っていましたが、今回左利き用を購入し魚をさばきましたが、とてもキレ味も良く綺麗にさばくことが出来ましまた、金額も安く大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする