曜日別特売

長雲斎 堺産 包丁

長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト長雲斎 堺産 包丁 - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

魚(刺身)向けの包丁です。刃幅が広い為、骨の無い上身や、ごく細かい小骨のある魚等、おろした身が剥がれやすいように作られております。柄は交換が可能です。

用途魚(刺身)向けの包丁仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状片刃柄長さ(mm)約100使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533508PR4110240
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
50533517PR4109210
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50533517
2020-12-26
用途: これまで ちょこちょこ刺身して食ったけど イワシ寿司美味かったから挑戦してみたかった
その他業種

やったけど プロのような味にはならんよな 
寒いときは 魚も新鮮やから 時に触れて料理します
綺麗な包丁があるから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする