アークランドサカモト
長雲斎 堺産 包丁
肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。
用途
魚、肉向けの包丁
仕様
研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状
片刃
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
×
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533526
PR4108
180
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
50533648
PR4104
90
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50533657
PR4103
75
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
50533535
PR4107
165
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
欠品中
50533544
PR4106
150
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
50533553
PR4105
120
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください