曜日別特売

PRO SERIES オールステンレス包丁

PRO SERIES オールステンレス包丁 - アークランドサカモトPRO SERIES オールステンレス包丁 - アークランドサカモトPRO SERIES オールステンレス包丁 - アークランドサカモト

肉や魚向けの包丁です。肉、パン、ハム、野菜、果物のスライス、魚の三枚おろし等、幅広くご使用頂けます。ステンレス一体ハンドルで、衛生的です。

用途肉、魚向けの包丁刃渡り(mm)180仕様研ぎ直し:不可刃先形状両刃柄長さ(mm)約115使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533614PR4125
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする