アークランドサカモト
長雲斎 土佐産 黒打ち包丁
肉、魚、野菜の切断ができる、万能包丁です。万能タイプで、ご家庭向きな包丁です。柄は交換が可能です。
用途
肉、魚、野菜向け包丁
刃渡り(mm)
165
仕様
研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
約95
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
×
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533666
PR4102
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください