トラモンティーナ
センチュリー 牛刀
【プロ仕様】鍛造最高品質牛刀包丁。
【NSF認証】南米トップブランドの最上級モデル。爽快な切れ味と25年保証の耐久性。
仕様
食洗機対応
材質
ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂
板厚(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588656
24011/110
305
39
約24.5(10インチ)
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52588647
24011/008
250
34
約20(8インチ)
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
参考になった