センチュリー ブッチャーナイフ

センチュリー ブッチャーナイフ - トラモンティーナセンチュリー ブッチャーナイフ - トラモンティーナ

【鍛造】骨をも砕く中華包丁。
【NSF認証】南米トップブランドの最上級モデル。

仕様食洗機対応材質ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂質量(g)530板厚(mm)4全長(cm)28刃渡り(cm)約16.2(6.5インチ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258866524014/106
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする