トラモンティーナ
プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
板厚(mm)
3
材質
DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン
仕様
食洗機対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
全長(cm)
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589067
24609/010
青
186
38
約25(10インチ)
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52589058
24609/008
黒
160
34
約20(8インチ)
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
52589076
24609/018
青
160
34
約20(8インチ)
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
52589085
24609/080
白
186
38
約25(10インチ)
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
52589094
24609/088
白
160
34
約20(8インチ)
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
52589103
24609/016
青
130
29
約15(6インチ)
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
52589119
24609/086
白
130
29
約15(6インチ)
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった