トラモンティーナ
プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
205
板厚(mm)
2.5
全長(cm)
41
刃渡り(cm)
約26(10インチ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589128
24421/080
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった