曜日別特売

プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ

プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ - トラモンティーナ

【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】シュラスコ用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本場のシュラスコナイフ。

材質ステンレス、ポリプロピレン仕様食洗機対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(g)
全長(cm)
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258914624421/088214534.520.32(8インチ)
6,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
5258913724421/0822.52354632(12インチ)
9,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする