曜日別特売

プロフェッショナルマスター 筋引 抗菌カラー

プロフェッショナルマスター 筋引 抗菌カラー - トラモンティーナ

【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。

仕様食洗機対応材質DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
板厚(mm)
全長(cm)
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258917324620/016752.527約15(6インチ)
3,8003,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
5258915524620/086752.527約15(6インチ)
3,300
取扱い終了
返品不可
5258916424620/010160338約25(10インチ)
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする