トラモンティーナ
プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー
南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
235
板厚(mm)
2.5
全長(cm)
43.5
刃渡り(cm)
30.1(12インチ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589207
24609/182
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった